NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL2020A3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12470635
品番
RNFCL2020A3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
大リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】20.75
ボール径(Φmm)
【Dw】3.175
外径d(Φmm)
【ねじ軸】20
谷径(mm)
【ねじ軸】17.3
有効巻数(巻)
3
軸方向
【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)
16500
基本動定格荷重Ca(N)
7810
有効巻数(サーキット)
2
リードl(mm)
20