単列深溝玉軸受 6903ZZNXR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12472148 品番6903ZZNXR
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)30 幅B(mm)7 番号【NSK】6903ZZNXR 寸法a(mm)最大1.3 寸法r(mm)最小0.3 寸法D1(mm)最大28.7 内径d(Φmm)17 寸法b(mm)最小0.95 呼び番号6903 寸法r0(mm)最大0.25 シールド形状両側シールド形 外輪タイプ輪溝付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする