単列円すいころ軸受 32919

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12474440 品番32919
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。

外径D(Φmm)130 幅B(mm)【内輪】23 番号【NSK】HR32919J 許容回転数(min-1[r.p.m])2400 内径d(Φmm)95 幅C(mm)【外輪】18 幅T(mm)23 呼び番号HR32919J 基本定格荷重Cor(N)172000 基本定格荷重Cr(N)98000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする