3/31より値下げ!現場を応援

608 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工) 12475210 608 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工) 12475210 608 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工) 12475210 608 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工) 12475210 608 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工) 12475210

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12475210 品番608
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) 値下げ
189

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 番号【NSK】608MC3E 内径d(Φmm)8 呼び番号608 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000 基本定格荷重Cor(N)1370 基本定格荷重Cr(N)3300 シール・シールド開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする