小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12475289 品番625ZZ
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)16 番号【NSK】625ZZ1MC3E 内径d(Φmm)5 幅B1(mm)5 呼び番号625 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000 基本定格荷重Cor(N)670 基本定格荷重Cr(N)1730 シール・シールド両側シールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする