小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 629ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12475341 品番629ZZ
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)26 番号【NSK】629-A-4ZZ MC3E 内径d(Φmm)9 幅B1(mm)8 呼び番号629 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000 基本定格荷重Cor(N)1970 基本定格荷重Cr(N)4550 シール・シールド両側シールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする