単列深溝玉軸受 6322C3

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12475456 品番6322C3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 番号【NSK】6322C3E 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)110 呼び番号6322 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする