コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの ラベル・シール
コクヨの プリント用ラベル・シール
カラーLBP&インクジェット用紙ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12477599
品番
KPC-F590Y
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カラー・モノクロレーザー・カラー・モノクロコピーはもちろんインクジェットプリンタにも対応しています。店頭のPOPや色分け用途に最適です。
裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットに便利です。
寸法(mm)
1片:297×210
サイズ
A4
紙厚(mm)
ラベル本体:0.07(総厚116g/m
2
・0.13mm)
面付
ノーカット
収容数
約680枚
適合プリンタ
レーザープリンター・インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
再生材使用
ラベル:古紙パルプ配合