単列深溝玉軸受 6932ZZ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12485737 品番6932ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)220 幅B(mm)28 番号【NSK】6932ZZS 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)160 呼び番号6932 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする