中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
引寄せハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12490260
品番
DC-X-16HO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
推奨受け:ATU-5・ATU-6
材質
亜鉛ダイカスト
寸法L(mm)
47
勝手
右
仕上
サチライトクロム