単列円筒ころ軸受 NU205EMC3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12492046 品番NU205EMC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,840

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。

タイプNU 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 番号【NSK】NU205EMC3 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)25 寸法r1(mm)最小0.6 呼び番号205 寸法FW(mm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする