3/31より値下げ!現場を応援

6215DD 単列深溝玉軸受 6215DD NSK(日本精工) 12494749 6215DD 単列深溝玉軸受 6215DD NSK(日本精工) 12494749 6215DD 単列深溝玉軸受 6215DD NSK(日本精工) 12494749 6215DD 単列深溝玉軸受 6215DD NSK(日本精工) 12494749 6215DD 単列深溝玉軸受 6215DD NSK(日本精工) 12494749

単列深溝玉軸受 6215DD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12494749 品番6215DD
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)130 幅B(mm)25 番号【NSK】6215DDUCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)75 呼び番号6215 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする