3/31より値下げ!現場を応援

63/22 単列深溝玉軸受 63/22 NSK(日本精工) 12495135 63/22 単列深溝玉軸受 63/22 NSK(日本精工) 12495135 63/22 単列深溝玉軸受 63/22 NSK(日本精工) 12495135 63/22 単列深溝玉軸受 63/22 NSK(日本精工) 12495135 63/22 単列深溝玉軸受 63/22 NSK(日本精工) 12495135

単列深溝玉軸受 63/22

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12495135 品番63/22
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)56 幅B(mm)16 番号【NSK】63/22 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)22 呼び番号63/22 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする