単列深溝玉軸受 6008NR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12495275 品番6008NR
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 番号【NSK】6008NR 寸法a(mm)最大2.49 寸法r(mm)最小1 寸法D1(mm)最大64.82 内径d(Φmm)40 寸法b(mm)最小1.9 呼び番号6008 寸法r0(mm)最大0.6 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする