単列深溝玉軸受 6017NR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12495808 品番6017NR
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)130 幅B(mm)22 番号【NSK】6017NR 寸法a(mm)最大2.87 寸法r(mm)最小1.1 寸法D1(mm)最大125.22 内径d(Φmm)85 寸法b(mm)最小3.1 呼び番号6017 寸法r0(mm)最大0.6 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする