3/31より値下げ!現場を応援

6000ZZNR 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工) 12496350 6000ZZNR 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工) 12496350 6000ZZNR 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工) 12496350 6000ZZNR 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工) 12496350 6000ZZNR 単列深溝玉軸受 6000ZZNR NSK(日本精工) 12496350

単列深溝玉軸受 6000ZZNR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12496350 品番6000ZZNR
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 番号【NSK】6000ZZNR 寸法a(mm)最大1.35 寸法r(mm)最小0.3 寸法D1(mm)最大24.5 内径d(Φmm)10 寸法b(mm)最小0.87 呼び番号6000 寸法r0(mm)最大0.2 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする