単列深溝玉軸受 6201DDNR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12496386 品番6201DDNR
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK】6201DDUNR 寸法a(mm)最大2.06 寸法r(mm)最小0.6 寸法D1(mm)最大30.15 内径d(Φmm)12 寸法b(mm)最小1.35 呼び番号6201 寸法r0(mm)最大0.4 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする