単列深溝玉軸受 6220NR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12496465 品番6220NR
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)180 幅B(mm)34 番号【NSK】6220NR 寸法a(mm)最大5.69 寸法r(mm)最小2.1 寸法D1(mm)最大173.66 内径d(Φmm)100 寸法b(mm)最小3.5 呼び番号6220 寸法r0(mm)最大0.6 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする