3/31より値下げ!現場を応援

6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6004ZZNR NSK(日本精工) 12496736 6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6004ZZNR NSK(日本精工) 12496736 6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6004ZZNR NSK(日本精工) 12496736 6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6004ZZNR NSK(日本精工) 12496736 6004ZZNR 単列深溝玉軸受 6004ZZNR NSK(日本精工) 12496736

単列深溝玉軸受 6004ZZNR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12496736 品番6004ZZNR
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) 値下げ
509

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 番号【NSK】6004ZZNR 寸法a(mm)最大2.06 寸法r(mm)最小0.6 寸法D1(mm)最大39.75 内径d(Φmm)20 寸法b(mm)最小1.35 呼び番号6004 寸法r0(mm)最大0.4 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする