単列深溝玉軸受 6201ZZ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12497041 品番6201ZZ
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 番号【NSK】6201ZZCM 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)12 呼び番号6201 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12497041
2026-01-20
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用しています。部品も簡単に探せるので助かります。

対象商品:
12497041
2026-01-11
用途:
バイクメンテナンス
佐藤商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストカットで安く直せました。商品も問題なく装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする