3/31より値下げ!現場を応援

6019DDC3 単列深溝玉軸受 6019DDC3 NSK(日本精工) 12497908 6019DDC3 単列深溝玉軸受 6019DDC3 NSK(日本精工) 12497908 6019DDC3 単列深溝玉軸受 6019DDC3 NSK(日本精工) 12497908 6019DDC3 単列深溝玉軸受 6019DDC3 NSK(日本精工) 12497908 6019DDC3 単列深溝玉軸受 6019DDC3 NSK(日本精工) 12497908

単列深溝玉軸受 6019DDC3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12497908 品番6019DDC3
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別) 値下げ
7,398

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)145 幅B(mm)24 番号【NSK】6019DDUC3 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号6019 シール・シールド両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする