3/31より値下げ!現場を応援

6217NR 単列深溝玉軸受 6217NR NSK(日本精工) 12499186 6217NR 単列深溝玉軸受 6217NR NSK(日本精工) 12499186 6217NR 単列深溝玉軸受 6217NR NSK(日本精工) 12499186 6217NR 単列深溝玉軸受 6217NR NSK(日本精工) 12499186 6217NR 単列深溝玉軸受 6217NR NSK(日本精工) 12499186

単列深溝玉軸受 6217NR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12499186 品番6217NR
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 番号【NSK】6217NR 寸法a(mm)最大4.9 寸法r(mm)最小2 寸法D1(mm)最大145.24 内径d(Φmm)85 寸法b(mm)最小3.1 呼び番号6217 寸法r0(mm)最大0.6 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする