3/31より値下げ!現場を応援

6232C3 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工) 12499780 6232C3 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工) 12499780 6232C3 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工) 12499780 6232C3 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工) 12499780 6232C3 単列深溝玉軸受 6232C3 NSK(日本精工) 12499780

単列深溝玉軸受 6232C3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12499780 品番6232C3
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別) 値下げ
55,980

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)290 幅B(mm)48 番号【NSK】6232C3E 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)160 呼び番号6232 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする