3/31より値下げ!現場を応援

6314Z 単列深溝玉軸受 6314Z NSK(日本精工) 12500665 6314Z 単列深溝玉軸受 6314Z NSK(日本精工) 12500665 6314Z 単列深溝玉軸受 6314Z NSK(日本精工) 12500665 6314Z 単列深溝玉軸受 6314Z NSK(日本精工) 12500665 6314Z 単列深溝玉軸受 6314Z NSK(日本精工) 12500665

単列深溝玉軸受 6314Z

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12500665 品番6314Z
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別) 値下げ
6,498

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪なし 外径D(Φmm)150 幅B(mm)35 番号【NSK】6314ZCM 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)70 呼び番号6314 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする