testo(テストー)
TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
12502196
品番
0564 3002 86(O2、CO1000ppm 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は309,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。
タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
シャフト径(Φmm)
プローブ:6
ケーブル長(m)
プローブ:1.5
最高温度(℃)
プローブ:500
校正
O2/10%、CO/1000ppm
対象ガス
酸素・一酸化炭素
測定範囲(vol%)
O2/0~21
シャフト長さ(mm)
プローブ:300
測定範囲(ppm)
CO/0~4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500