TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12502257品番0564 3002 87(O2、CO100ppm 校正証明書関連書類付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800

testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。
タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。

シャフト径(Φmm)プローブ:6ケーブル長(m)プローブ:1.5最高温度(℃)プローブ:500校正O2/10%、CO/100ppm対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲(vol%)O2/0~21シャフト長さ(mm)プローブ:300測定範囲(ppm)CO/0~4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする