TESTO608-H1卓上式温湿度計

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503386 品番0560 6081(608用温湿度 校正証明書関連書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。
結露に強い湿度センサーを搭載。

電源006P電池(9V) 測定項目温度・湿度 センサー外部センサーあり 温度測定範囲(℃)0〜50(露点:表示範囲-20〜50td) 設置方法卓上式 温度表示方式デジタル 校正ポイント(湿度)40、50、60%RH、(温度)25℃ 湿度測定範囲(%RH)10〜95 校正証明書あり
注意
※(ISO書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※ISO書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02920793
2020-04-17
用途:
個人用。私の部屋の主に湿度。
運輸・通信業

前からある家庭用の湿度の誤差が大きいようで。
液晶のコントラストが弱くて見にくい。

対象商品:
02920793
2019-04-11
用途:
デシケーター内の湿度、温度を測定

感度が良く、表示も大きいので使いやすい。バッテリーがブロック乾電池なので寿命が長く、実験途中で電池切れを心配しないで良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする