画像準備中

TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12503596 品番0560 6220(内蔵湿度 校正証明書関連書類付)
参考基準価格(税別)¥94,700 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応

測定範囲【絶対圧】300〜1200hPa 測定項目温度・湿度 温度測定範囲(℃)-10〜60 校正内蔵湿度(40、50、60%RH) 電池単3乾電池×4 設置方式卓上式/壁掛式 温度表示方式デジタル 湿度測定範囲(%RH)0〜100 校正証明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする