単列深溝玉軸受 6207NR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12507988 品番6207NR
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様止め輪付き 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 番号【NSK】6207NR 寸法a(mm)最大3.28 寸法r(mm)最小1.1 寸法D1(mm)最大68.81 内径d(Φmm)35 寸法b(mm)最小1.9 呼び番号6207 寸法r0(mm)最大0.6 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする