Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 フラッシュなし 5kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP長さ = 61mm実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 5kHz 注文コード12512459 品番XS2M08PC410D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はケーブル長・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
長さ = 61mm
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 5kHz
接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする