Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 1 kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NC<最大DC電圧 = 240V動作温度 Min = -25℃ 注文コード12512651 品番XS512B1MBL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はケーブル長・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NC<最大DC電圧 = 240V
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)17 ケーブル長(m)2 電源電圧(V)24→240 AC/DC 保護等級IP68、 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする