Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続リモートオスコネクタ DIN43650A ケーブル長: 0.15 m [Us] 定格供給 電圧 24 → 240 V ac/dc 、 50 / 60 Hz スイッチング容量 mA 5 → 200 mA dc 5 → 300 mA ac