Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 洗浄 2kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12512958 品番XS7G12PA140S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面側臥位 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
接続タイプ = M8
実装タイプ = 洗浄
材質 = プラスチックmm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする