Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm フラッシュなし 2kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12513071 品番XS8E1A1PAL10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 10 mm の埋込設置可能です 15 mm 、非埋込取り付け可能 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC

仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = PNP
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)13 ケーブル長(m)10 検出距離(mm)15 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする