長方形プッシュインブロック近接センサ. 埋込又は非埋込型 大きな検出範囲を非埋込型で実現 長方形、プラグインブロックC型、プラスチックケース 5段階タレットヘッド IP67等級 LEDによるステータス表示及び出力範囲を用意. ねじ止め端子 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ DCタイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 117 x 40 x 40 mm 提示された検出距離は軟鋼用です。 減衰因子: アルミ0.4、銅0.3