TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 フラッシュなし 150Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514008
品番
XT230A1PCM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -10℃
遮蔽 = シールドなしHz
検出距離(mm)
15
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67準拠
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
30