Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 1kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514060 品番XS1M30KP340L1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO/NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)5 検出距離(mm)10 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP68 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする