Telemecanique Sensors 近接センサ スロット形 検出範囲 3 mm 1.5kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514288 品番XUVU06M3PSNM8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Schneider Electric 超音波センサラベルは、フォーク型センサ設計を採用しています。透明ラベルの検出に使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65

仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO/NC
接続タイプ = M8
動作温度 Min = -5℃
奥行(mm)47 検出距離(mm)3 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする