Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514331 品番XS118B3PAL5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

誘導センサ XS1M18-L39MM-Brass-SN8MM -12.24VDC - ケーブル 5M

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 埋込型
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり
幅(mm)24 ケーブル長(m)5 検出距離(mm)8 電源電圧(V)10→36 DC 保護等級IP65、IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする