TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 1kHz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514349
品番
XS618B4PAL5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
誘導センサ XS6M18-L60mm - 黄銅 - SN12mm - 12.48VDC - ケーブル 5m
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
12
電源電圧(V)
10→58 DC
保護等級
IP68、IP69K
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58