TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514367
品番
XS8D1A1MAU20DIN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式
接続タイプ = 1/2"20 UNF
実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
電源電圧(V)
20→264 AC/DC
保護等級
IP67
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
264