Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514376 品番XS8D1A1PAM12DIN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 PBT-SN60 mm 12.24 VDC-M12

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)80 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC 保護等級IP67 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする