SUNFLAG
SUNFLAGの ドライバー/ビット
SUNFLAGの ドライバー/ビット付属品
ロングジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12516099
品番
JRL-070
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。
奥まった箇所に適しています。
簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途
奥まった箇所や、届きにくい箇所に。
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
全長(mm)
70
色
シルバー
質量(g)
35
タイプ
ワンタッチ式
適合工具
40V・18Vインパクト対応