超軽量2色まな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード12517271 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2色のカラーで表裏がはっきりわかるから、食材による使い分けがしやすいです。
軽くて扱いやすいまな板です。
四隅のフチ部にはノンスリップ加工が施しているのですべりにくいです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の確かな抗菌力で、塩素系漂白剤も使用できるのでさらに衛生的
食洗機対応でお手入れがしやすく、いつも清潔に使えます。
食品衛生法適合の素材を使用しています。
銀イオン配合で、菌の増殖を抑制します。

材質外側=ポリプロピレン、フチ部=熱可塑性エラストマー、芯材=発砲ポリエチレンシート ホワイト&グレー サイズL 質量(g)315 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×22×0.9 縦(cm)22 厚さ(cm)0.9 横(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする