超軽いまな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 12517280 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

両面使える。フチ部すべり止め付きの超軽量まな板
超軽量なので扱いやすいです。
食洗器対応なのでお手入れも簡単です。
塩素系漂白剤も使用可能なのでさらに衛生的です。
四隅のフチ部にはノンスリップ加工が施されているので滑りにくいです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の確かな抗菌力で、日本製なので安心安全です。
食品衛生法適合の素材を使用しています。
銀イオン配合で、菌の増殖を抑制します。

材質外側=ポリプロピレン、フチ部=熱可塑性エラストマー、芯材=発砲ポリエチレンシート ホワイト サイズM 質量(g)230 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×20×0.9 縦(cm)20 厚さ(cm)0.9 横(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする