曜日別特売
- 環境にやさしいフルーツパレット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 12517307

環境にやさしいフルーツパレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード12517307品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

サトウキビ由来の環境にやさしい素材を配合しています。
汁モレ防止のフチ付きです。
切った食材をそなまま鍋に移しやすいです。
両面使い分けできるエンボスマーク付きです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の確かな抗菌力で、日本製なので安心安全です。
食洗器対応なのでお手入れも簡単です。

材質ポリプロピレンベージュサイズS質量(g)110耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21×1縦(cm)21厚さ(cm)1横(cm)22バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220266バイオマス配合率(%)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする