Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 19極, M23, ケーブルマウント, XZCC23FDM190S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520019 品番XZCC23FDM190S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

Schneider Electric のこの XZ コネクタは、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用

極数
極数 = 19
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M23
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
仕様プラグ/ソケット:ソケット シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM23 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする