Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FDM30B

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12520116 品番XZCC20FDM30B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メス、 1/2 20 UNF 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド PG7

仕様
極数 = 3
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 4.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250.0 V ac
ハウジング材質 = プラスチック
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする