Schneider Electrics 製品の XCSPL 安全リミットスイッチは、ステンレススチール製タレットヘッド回転ストレートレバーを備え、中央に操作コンタクトがあり、二重絶縁プラスチック製エンクロージャと M16 ケーブルグランドエントリを備えています。常時閉スローブレークコンタクトを 2 個備えています。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、 EN / ISO14119 、 EN / IEC60204-1 、 EN / IEC60947-5-1 、 EN / IEC60947-5-4 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格です。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応