Telemecanique Sensors, XY2CE5A250

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12523835 品番XY2CE5A250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています IP66 等級の製品です 木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などのあらゆる機械用途で使用できます。 圧延装置、

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする